AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8607891463300 FL600LED SB IL 45 S/A 830 WH9016 OP - 8607891463300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 45 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5760 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075166675

Codice prodotto

PRI8607891463300

Cod. produttore

8607891463300

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

45 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5760 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

128 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

600 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

596 mm

Altezza / Profondità:

12 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

41...41 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Larghezza di incasso:

596 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

188...205 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

10...35 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Tipo di protezione (NEMA):

1

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

79 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

55 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

FLSB 600EL LED OPAL COVER - Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente. Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso. LED 45W 5760lm 3000K CRI 80 - 2 x 57°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.