AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8608891443400 FL600LED MD IL 43 S/A 940 WH9016 OP - 8608891443400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3900 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075171884

Codice prodotto

PRI8608891443400

Cod. produttore

8608891443400

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3900 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

118.18 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

600 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

12 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

FL600EL LED MEDICUS OPAL COVER - Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 90. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando / L’accensione e il controllo in caso di applicazioni DALI possono essere eseguiti tramite diversi circuiti di sicurezza (DIN VDE 0100 Parte 710: 2012-10 Punto 710.560.9). Azionare il convertitore tramite circuiti di sicurezza per correnti di guasto di tipo A (secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710), poiché in caso di guasto non si verificano frequenze di miscelazione. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Corrente di dispersione del convertitore ridotta per potenze fino a 45 W per locali del gruppo 1 e 2 secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710 che devono essere dotati di circuiti di sicurezza per correnti di guasto con corrente differenziale di 30 mA. Ai sensi della norma DIN VDE 0100 parte 530, è necessario tenere in considerazione 0,4 volte il valore dell’interruttore differenziale (RCD) per evitare spegnimenti indesiderati. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Utilizzabile come apparecchio a semi-incasso e a incasso per soffitti F30 (con accessori opzionali), incluso convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando. Illuminazione diretta simmetrica 2 x 57°/57°. LED 33W 3900lm 4000K CRI 90 - 2 x 57°. Colore:Bianco RAL9016 / Goffrato.