PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8712211556342 LIQUID G15 PL L 55 C/EW 830 BK9005 DALI - 8712211556342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1140 lm
Max prestazioni del sistema - 55 W
Colore del corpo - Nero
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 99800 h
Confezione
1 PZ
EAN
4052075192407
Codice prodotto
PRI8712211556342
Cod. produttore
8712211556342
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1140 lm
Max prestazioni del sistema:
55 W
Colore del corpo:
Nero
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Portalampada:
Altri
Diametro:
586 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Nessuno
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
120 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile programmabile:
sì
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.89
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
1.5 mm²



