PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713461516310 SL713 RM PL 50 S/C 830 WH9016 DALI MP - 8713461516310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5630 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 572 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075172171
Codice prodotto
PRI8713461516310
Cod. produttore
8713461516310
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5630 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
572 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
14 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9



