PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764651253370 SL764LED SM M 28 S/A 830 GREV1 OPH - 8764651253370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 28 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 99800 h
Grado di protezione (IP) - IP30
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2740 lm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075148749
Codice prodotto
PRI8764651253370
Cod. produttore
8764651253370
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
28 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Grado di protezione (IP):
IP30
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2740 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
98 lm/W
Colore del corpo:
Argento
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1132 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
40 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Altezza / Profondità:
95 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
10...35 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Numero di poli:
3
Fattore di potenza:
0.86
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



