PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764651313370 SL764LED SM L 35 S/A 830 GREV1 OPH - 8764651313370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP30
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4090 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075148886
Codice prodotto
PRI8764651313370
Cod. produttore
8764651313370
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP30
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4090 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
116.85 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1412 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
40 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



