PERRY - PER1CLRLG02/5PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 5MT - 1CLRLG02/5PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per glicole - no
Sensore/tipo di rilevatore - Sfera
Materiale galleggiante - Plastica
Differenziale d'intervento regolabile - no
Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Confezione
10 PZ
EAN
8019108100187
Codice prodotto
PER1CLRLG02/5PVC
Cod. produttore
1CLRLG02/5PVC
Produttore
PER
Adatto per glicole:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sfera
Materiale galleggiante:
Plastica
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Adatto per acqua di raffreddamento:
sì
Adatto per feci:
no
Lettura possibile:
no
Metodo di montaggio:
Inserito nel pozzetto
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Adatto per acqua piovana:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per condensa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Utilizzabile con acqua potabile:
sì
Con display:
no
Montaggio orizzontale:
sì
Pressione massima di lavoro:
1 bar


