AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG3010PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 10MT - 1CLRLG3010PVC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG3010PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108000142

Codice prodotto

PER1CLRLG3010PVC

Cod. produttore

1CLRLG3010PVC

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Pressione massima di lavoro:

1 bar

1CL RLG3010PVCRegolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 10 mRegolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 10 mCARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(3) A / 250 VAngolo dicommutazione ±10°Temperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARGrado di protezione IP68Dimensioni (LxPxH) 100 x 100 x 156 mm