AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 V AC - 1CO2200

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 9999999 h

  • Tensione di ingresso - 220...220 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Strumenti di misura contaore

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108110025

Codice prodotto

PER1CO2200

Cod. produttore

1CO2200

Produttore

PER

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

9999999 h

Tensione di ingresso:

220...220 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Ingresso / Pulsante reset

Frequenza della tensione di ingresso:

0...50 Hz

Larghezza:

55 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

56 mm

Larghezza placca frontale:

55 mm

Altezza placca frontale:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentazione 220V c.a. 50Hz. Capacità di registrazione 99.999,99. Installazione a pannello / a retroquadro. Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.