PERRY - PER1COCC1236 CONTAORE 12-36 V CC 48X48MM - 1COCC1236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Campo di conteggio - 9999999 h
Tensione di ingresso - 10...50 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8019108110056
Codice prodotto
PER1COCC1236
Cod. produttore
1COCC1236
Produttore
PER
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Campo di conteggio:
9999999 h
Tensione di ingresso:
10...50 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Ingresso / Pulsante reset
Frequenza della tensione di ingresso:
0...50 Hz
Larghezza:
55 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
55 mm
Profondità di incasso:
56 mm
Larghezza placca frontale:
55 mm
Altezza placca frontale:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


