AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1COCO110/2 CONTAORE 110 V 2 DIN - 1COCO110/2

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1COCO110/2 CONTAORE 110 V 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione di ingresso - 110...110 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...50 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108110186

Codice prodotto

PER1COCO110/2

Cod. produttore

1COCO110/2

Produttore

PER

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione di ingresso:

110...110 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

63 mm

Larghezza placca frontale:

0 mm

Altezza placca frontale:

0 mm

Diametro foro sul pannello:

0 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

1CO CO110/2Contaore 110V - 2 DINContaore 110V - 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 110V c.a. 50Hz <10VACapacità di registrazione 99.999,99Classe di precisione 0,5%Precisione di lettura 1/100h (36sec)Modulo 2 DINDimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm