AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCACPH13 ASCIUGACAPELLI PHON PER ALBERGHI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCACPH13 ASCIUGACAPELLI PHON PER ALBERGHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 1200 W

  • Colore base - Bianco

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108150229

Codice prodotto

PER1DCACPH13

Cod. produttore

1DCACPH13

Produttore

PER

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

1200 W

Colore base:

Bianco

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Tensione:

0...230 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Automatico

Sensore:

no

Diffusore:

Larghezza:

245 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

115 mm

Asciugacapelli phon per alberghi,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Potenza 1200 W •Pulsante acceso/spento •1 posizione di temperatura/flusso dell’aria •Dimensioni (LxPxH) 230 x 115 x 215+145 cavo