AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCASE02N ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR. - 1DCASE02N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCASE02N ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1750...1750 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108150052

Codice prodotto

PER1DCASE02N

Cod. produttore

1DCASE02N

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1750...1750 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione:

230...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

150...150 W

Rumorosità (in funzione):

70 dB

Portata d'aria:

180 m³/h

Classe di protezione:

I

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

240 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

200 mm

Peso:

3 kg

1DC ASE02NAsciugamani con comando a fotocellulaAsciugamani con comando a fotocellulaCARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V c.a. 50-60HzMotore a induzionePotenza 1750 WVolume aria 3000 litri/minutoClasse di isolamentoITemperatura dell’aria 65°C a 10 cmRumorosità 70 dB (A) a 1 mDimensioni (LxPxH) 200 x 200 x 240 mm