AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA2002 CENTRALINA GAS 2 ZONE 6 DIN - 1GA2002

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA2002 CENTRALINA GAS 2 ZONE 6 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180974

Codice prodotto

PER1GA2002

Cod. produttore

1GA2002

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

90 mm

Centralina 2 zone per gas esplosivi e tossici. Centrale a microprocessore costruita per controllare a distanza, tramite sonda, la presenza di gas tossici o esplosivi. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sondae del suo collegamento. •Alimentazione 230V c.a. 50Hz ±10% •Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% •Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO •Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO •1 sonda collegabile di tipo: catalitica, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore •Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA •Distanza max sonda 100m •Comando RESET e comando TEST •Buzzer di segnalazione •LED indicazione stato Funzionamento •LED indicazione tipo di gas •LED indicazione pre alarm e main alarm •LED indicazione concentrazione gas a soglie •Dimensioni (LxPxH) 105 x 58 x 90 - 6 DIN