AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA2004 CENTRALINA GAS 4 ZONE 9 DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA2004 CENTRALINA GAS 4 ZONE 9 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180950

Codice prodotto

PER1GA2004

Cod. produttore

1GA2004

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

158 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

90 mm

Centralina 4 zone per gas esplosivi, tossici e rilevatori antincendio. Centrale a microprocessore per controllo fughe di gas e antincendio. Accetta segnali da sonde per gas tossici ed esplosivi e da sonde di fumo e temperatura per impianti antincendio. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sonda e del suo collegamento. •Alimentazione 230V c.a. 50Hz ±10% •Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% •Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO •Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO •4 sonde gas collegabili di tipo: catalitico, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore •20 sonde incendio collegabili (5 per zona) di tipo: fumo ottico, temperatura fissa, temperatura ad incremento •Segnale di ingresso GAS analogica 4mA÷20mA •Segnale di ingresso antincendio Max 5V •Distanza max sonda 100m •Comando RESET e comando TEST •Ingresso per pulsante remoto antincendio •Buzzer di segnalazione •LED indicazione stato funzionamento •LED indicazione tipo di gas •LED indicazione pre alarm e main alarm •Display indicazione concentrazione gas in sequenza per ogni zona •Scansione di 2” continua su ogni sonda •IP20 •Dimensioni (LxPxH) 158 x 58 x 90 – 9 DIN