AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA - 1GA6020

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108181216

Codice prodotto

PER1GA6020

Cod. produttore

1GA6020

Produttore

PER

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Altri

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Temperatura di reazione del sensore:

78 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Rilevatore ottico di fumo:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Adatto per installazione a canale:

Grado di protezione (IP):

IP21

Altezza / Profondità:

43 mm

1GA 6020Rivelatore di temperatura fissa +78°CRivelatore di temperatura fissa +78°CCARATTERISTICHERaggiunta la temperatura di +78°C suona l’allarmeAlimentazione 12-24V c.c. +/-10%Basso profiloLED bicolore per segnalazione stato impiantoTest di funzionamento tramite telecomando a laserMontaggio su base universale predisposta per tubi 16 mmTest di funzionamento reed internoIndicatori di stato doppio LED (allarme/guasto)Certificazione EN 54 parte 5/9Gradodi protezione IP20Ingombri (con base) mm Ø 102 x 43 mm