AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IOIOWF02 INTERRUTTORE WIFI - 1IOIOWF02

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IOIOWF02 INTERRUTTORE WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108008377

Codice prodotto

PER1IOIOWF02

Cod. produttore

1IOIOWF02

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

52500

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Numero di contatti:

1

Numero di posizioni di memoria:

64

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

L’interruttore orario Wi-Fi può essere programmato, consultato e modificato tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet.L’App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento.Caratteristiche:• Fino a 20 programmi memorizzati (programmi settimanali)• Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android• Programmabile anche in assenza di connessione internet tramite smartphone da una distanzamassima di 15-20 metri ( Wi-Fi Double tecnology®)• Programma Random• Programma ciclico• Programma conto alla rovescia• Pulsante per controllo manuale e reset• Led di rete WiFi• Led statorelè• Riserva di carica di 72 ore• Mantenimento ed esecuzione dei programmi anche in assenza di connessione Internet