AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IOSW001 SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE PC - 1IOSW001

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IOSW001 SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il sistema operativo Windows 7 -

  • Adatto per il sistema operativo Windows 8 -

  • Funzione di progettazione integrata -

  • Funzione di acquisizione dati integrata -

  • Funzione di analisi integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108031436

Codice prodotto

PER1IOSW001

Cod. produttore

1IOSW001

Produttore

PER

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Adatto per il comando di presse:

no

Adatto per impianti di riscaldamento:

no

Adatto per linee di trasferimento:

no

Adatto per funzioni di arresto di emergenza:

no

Adatto per sistemi di regolazione:

Adatto per altre applicazioni:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di consegna:

Altri

1IO SW001Permette la programmazione degli interventi comodamente da computer. I programmi creati possono essere salvati, inviati via e-mail, stampati oppure trasferiti degli interruttori orari tramite la chiave di programmazione “EMD”Permette la programmazione degli interventi comodamente da computer. I programmi creati possono essere salvati, inviati via e-mail, stampati oppure trasferiti degli interruttori orari tramite la chiave di programmazione