AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LED2200L0 LAMP ELIOS 200LM LED 2H EM BIANCA - 1LED2200L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LED2200L0 LAMP ELIOS 200LM LED 2H EM BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...2 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108361977

Codice prodotto

PER1LED2200L0

Cod. produttore

1LED2200L0

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

18 W

Durata funzionamento nominale:

0...2 h

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

22 m

Con telecomando / controllo remoto:

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

322 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

45 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

322 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

1LE D2200L0Lampada Elios 200 lm - 2h SOLO EMERGENZAPotenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W200 lmLEDAutonomia: 2 oreBatteria: 4,8V 1,5 Ah NiCdConsumo: 2,2WPeso: 600 gr