PERRY - PER1LEDL2000 LAMP ELIOS 210LM LED 1H SA BIANCA - 1LEDL2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
20 PZ
EAN
8019108362097
Codice prodotto
PER1LEDL2000
Cod. produttore
1LEDL2000
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
210 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Lunghezza:
322 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Cavo di collegamento senza connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
322 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì


