AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LEEX200 LAMP LED ANTIDEFL 220LM 1H SOLO EM - 1LEEX200

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEEX200 LAMP LED ANTIDEFL 220LM 1H SOLO EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Max prestazioni del sistema - 3.2 W

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108363230

Codice prodotto

PER1LEEX200

Cod. produttore

1LEEX200

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Max prestazioni del sistema:

3.2 W

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Flusso luminoso in modalità di emergenza:

200 lm

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

230...230 V

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Resistenza agli urti:

IK06

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

470 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

1LE EX200Antideflagrante 220 lm - 1h SESE220 lmAutonomia 1 hBatteria: 4,8 V · 1,5 Ah NiCd