PERRY - PER1LEF250L0 LAMP LIN 235LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF250L0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 24 W
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Confezione
20 PZ
EAN
8019108360529
Codice prodotto
PER1LEF250L0
Cod. produttore
1LEF250L0
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
24 W
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
235 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
NiCd
Con lampada:
sì
Lunghezza:
134 mm
Larghezza:
325 mm
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
36 mm
Adatto per numero di lampade:
1