PERRY - PER1LEFAL3000 LAMP LIN 300LM LED 1H AUTO BIANCA - 1LEFAL3000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 36 W
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8019108361083
Codice prodotto
PER1LEFAL3000
Cod. produttore
1LEFAL3000
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
36 W
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
325 mm
Larghezza:
134 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
36 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
126 mm
Altezza/profondità di installazione:
36 mm


