PERRY - PER1LELE100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP65 - 1LELE100L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 1 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm
Confezione
20 PZ
EAN
8019108000630
Codice prodotto
PER1LELE100L0
Cod. produttore
1LELE100L0
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
1 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
105 lm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
110.22 mm
Larghezza:
250.22 mm
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
37.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1


