AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LELE120L0 LAMP NEXT 120LM LED 1,5H SE IP65 - 1LELE120L0

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108000647

Codice prodotto

PER1LELE120L0

Cod. produttore

1LELE120L0

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1 W

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

252 mm

Larghezza:

113 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

37.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Lampada NEXT - 1,5 h. Solo emergenza - IP65. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W. Batteria: 3,6V 750 mAh Ni-Cd. Tempo di ricarica: 12 ore. Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso. Dimensioni: 525x113x36/30. LED 1W 130 lm.