AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LELL1000 LAMP NEXT 102LM LED 1,5H SA IP42 - 1LELL1000

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LELL1000 LAMP NEXT 102LM LED 1,5H SA IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Resistenza agli urti - IK04

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108003747

Codice prodotto

PER1LELL1000

Cod. produttore

1LELL1000

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

37.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

1LE LL1000Lampada NEXT 100 lm - 1,5 h SEMPRE ACCESA - IP42Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W100 lmLEDAutonomia: 1,5 oreBatteria: 3,6V 600 mAh NiCdTempo di ricarica: 12 ore