PERRY - PER1LELL1500 LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP42 - 1LELL1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 152 lm
Confezione
20 PZ
EAN
8019108000692
Codice prodotto
PER1LELL1500
Cod. produttore
1LELL1500
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
152 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
0...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
252 mm
Larghezza:
113 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
37.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Altezza/profondità di installazione:
38 mm



