PERRY - PER1LEVMSA LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA AUTO - 1LEVMSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8019108360260
Codice prodotto
PER1LEVMSA
Cod. produttore
1LEVMSA
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
142 mm
Larghezza:
142 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
39 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
2


