AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LEVMV LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H CORRIDOIO - 1LEVMV

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVMV LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H CORRIDOIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108360208

Codice prodotto

PER1LEVMV

Cod. produttore

1LEVMV

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

142 mm

Larghezza:

142 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

39 mm

Adatto per numero di lampade:

1

1LE VMVInvisibiLED per installazione a superficie 170 lm - 1 h SA/SEInvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia.Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi.InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione.Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse.SA/SELuce paragonabile a 24 W170 lm2 LEDAutonomia 1 hBatteria: 3,6 V · 0,75 Ah NiCdModello per illuminazione corridoio