PERRY - PER1LEVV3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H CORRIDOIO - 1LEVV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...3 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108360055
Codice prodotto
PER1LEVV3
Cod. produttore
1LEVV3
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...3 h
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
142 mm
Larghezza:
142 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
39 mm
Adatto per numero di lampade:
1


