AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1RE021024AC RELE MIDI 2CT 10A 250V 24VAC - 1RE021024AC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RE021024AC RELE MIDI 2CT 10A 250V 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108240432

Codice prodotto

PER1RE021024AC

Cod. produttore

1RE021024AC

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1RE 021024ACRelè industriale MIDI 2 contatti 24V c.a. Alimentazione 24V c.a. 2 contatti in scambio 10A/250VCARATTERISTICHEDati principaliTipoMIDI-2Tensione di alimentazione:12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC)12 - 24 - 48 - 110 - 230Vc.a. (mod AC)Carico nominale: 10A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2)5A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-4)Carico in AC1: 12A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2)6A/250Vc.a.- 30V c.c. (MIDI-4)Potenza commutabile max: 2500VA / 300W (MIDI-2)1250VA / 300W(MIDI-4)Tensione commutabile max: 250Vc.a. / 30V c.c.Potenza motori:1/3 HP a 240V c.a. (MIDI-2)1/6 HP a 240V c.a. (MIDI-4)Materiale contatti:AG – CdOTipo di Funzionamento:monostabileDescrizioneUso: terziario / industrialeTipo uscite: in scambio libero da potenzialeContatti disponibili: 2 in deviazione(2 x ) (MIDI- 2)4 in deviazione (4 x ) (MIDI- 4)Dimensioni (L x P x H) mm: 21,5 x 28 x 36Peso: 37 g.Dati generaliTipo installazione: su zoccoloGrado protezione (IP): IP20Vita elettrica (operazioni):100.000Vita meccanica (operazioni): 10.000.000Resistenza d’isolamento (500 V d.c.): 1.000 MORigidità dielettrica (contatti aperti): 750 V a.c. (MIDI-2)1.550V a.c. (MIDI-4)Rigiditˆ dielettrica (contatti / bobina): 3.750V a.c.Carico minimo: 100mA / 5V c.c.Potenza dissipata:0.9 W (mod DC)1.2 VA (mod AC)Limiti di temperatura di Funzionamento: da -55 a + 70°CTempo di intervento (a tensione nominale): 25 msec maxTempo di rilascio (a tensione nominale): 25 msec maxTemperatura ambiente: -55 ÷ + 70°CResistenza alle vibrazioni: 10 ÷ 55 Hz 1.5 mmResistenza agli urti (funzionale): 100 m/sec2 /10 gResistenzaagli urti (distruttiva): 1.000 m/sec2 /100 gUmidità: 35 % ÷ 95 %Costruzione: cappottina antipolvereTensione nominale di isolamento: 250 VTensione di tenuta a imp. Nom.: 2,2 KVGrado di inquinamento: 2Categoria di sovratensione: III