PERRY - PER1RE080212AC RELE OCTAL 2 CT 10A 250V 12VAC - 1RE080212AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
25 PZ
EAN
8019108240258
Codice prodotto
PER1RE080212AC
Cod. produttore
1RE080212AC
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


