PERRY - PER1RE080260DC RELE OCTAL 2 CT 10A 250V 60VDC - 1RE080260DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
25 PZ
EAN
8019108240241
Codice prodotto
PER1RE080260DC
Cod. produttore
1RE080260DC
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


