AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1RE1103230AC RELE UNDECAL 3CT 10A 250V 230VAC - 1RE1103230AC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RE1103230AC RELE UNDECAL 3CT 10A 250V 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8019108240388

Codice prodotto

PER1RE1103230AC

Cod. produttore

1RE1103230AC

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NO:

3

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1RE 1103230ACRelè industriale UNDECAL 230V a.c. Alimentazione 230V a.c. 3 contatti in scambio 10A/250VCARATTERISTICHEDati principaliTipoOCTAL / UNDECALTensione di alimentazione12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC)12 - 24 - 48 - 110 -230V c.a. (mod CC)Carico nominale10A/250Vc.a. - 30V c.c.Carico in AC112A/250Vc.a. - 30V c.c.Potenza commutabile max2500VA / 300WTensione commutabile max250Vc.a. / 30V c.c.Potenza motori1/3 HP a 240V c.a.Materiale contattiAG - CdODescrizioneUsoterziario / industrialeTipo uscitein scambio libero da potenzialeContatti disponibili2 in deviazione (2 x ) OCTAL3 in deviazione (3 x ) UNDECALDimensioni (L x P x H) mm21,5 x 28 x 36Peso37 g.Dati generaliTipo installazionesu zoccoloGrado protezione (IP)IP20Vita elettrica (operazioni)100.000Vita meccanica (operazioni)10.000.000Resistenza d’isolamento (500 V d.c.)1.000 MORigidità dielettrica (contatti aperti)750 V a.c.Rigidità dielettrica (contatti / bobina)3.750 V a.c.Carico minimo100 mA / 5 V d.c.Potenza dissipata1.5 W (mod DC)2.5 VA (mod AC)Limiti di temperatura di Funzionamentoda -55 a + 70°CTempo di intervento (a tensione nominale) 25 msec maxTempo di rilascio (a tensione nominale)25 msec maxTemperatura ambiente-55 ÷ + 70°CResistenza alle vibrazioni10 ÷ 55 Hz 1.5 mmResistenza agli urti (funzionale)100 m/sec2 /10 gResistenza agli urti (distruttiva)1.000 m/sec2 /100 gUmidità35 % ÷ 95 %Costruzionecappottina antipolvereTensione nominale di isolamento250 VTensione di tenuta a imp. nom.2,2 KVGrado di inquinamento2Categoria di sovratensioneIII