AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1REEK11 ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A PIASTRINA - 1REEK11

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REEK11 ZOCCOLO UNDECAL MORSETTI A PIASTRINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 55 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8019108240562

Codice prodotto

PER1REEK11

Cod. produttore

1REEK11

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

55 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

45 mm

1RE EK 11Zoccolo Undecal morsetti a piastrinaCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN