PERRY - PER1REES12 ZOCCOLO UNDECAL PREDISPOSTO MODULI - 1REES12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 55 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8019108240609
Codice prodotto
PER1REES12
Cod. produttore
1REES12
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
55 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
40 mm
1RE ES 12Zoccolo Undecal morsetti a bussola predisposto per moduli di protezioneCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DINCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN