AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1REES15/2B ZOCC. MORS. VITE 2 SCAMBI - 1REES15/2B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES15/2B ZOCC. MORS. VITE 2 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108240814

Codice prodotto

PER1REES15/2B

Cod. produttore

1REES15/2B

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

65 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

25 mm

1RE ES 15 /2BZoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambiZoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione