AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1REES15/2S ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI - 1REES15/2S

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES15/2S ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108240630

Codice prodotto

PER1REES15/2S

Cod. produttore

1REES15/2S

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

80 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

30 mm

1RE ES 15 /2SZoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 2 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione