AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1REES9 ZOCCOLO OCTAL PREDISPOSTO PER MODULI - 1REES9

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES9 ZOCCOLO OCTAL PREDISPOSTO PER MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8019108240593

Codice prodotto

PER1REES9

Cod. produttore

1REES9

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

75 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

40 mm

1RE ES 9Zoccolo OCTAL morsetti a bussola predisposto per moduli di protezioneCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°CFissaggio a parete o a guida DIN