AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1RI0212AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 12V - 1RI0212AC/M

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RI0212AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108230297

Codice prodotto

PER1RI0212AC/M

Cod. produttore

1RI0212AC/M

Produttore

PER

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Numero di contatti NO:

2

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di comando 1:

250...250 V

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

250...250 V

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

1RI 0212AC/MRelè impulsi elettromeccanico 1 DIN 12 VCARATTERISTICHEAlimentazione 12 V c.a. 50/60 HzContatti 16 A / 250 V c.a.Funzionamento sequenziale – meccanicoContatti disponibili: 2 contatti 2 sequenzeInstallazione su guida DINPulsante di comando a bordoDimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm