PERRY - PER1SDSD05MM/2 MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN - 1SDSD05MM/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 230 V
Max corrente AC misurabile - 30 A
Max corrente DC misurabile - 30 A
Max tensione DC misurabile - 230 V
Confezione
4 PZ
EAN
8019108210534
Codice prodotto
PER1SDSD05MM/2
Cod. produttore
1SDSD05MM/2
Produttore
PER
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
230 V
Max corrente AC misurabile:
30 A
Max corrente DC misurabile:
30 A
Max tensione DC misurabile:
230 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Display multiplo:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Misura di potenza e energia:
sì