AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1SPFL01 LAMPADA 1 LED - 1SPFL01

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPFL01 LAMPADA 1 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108260515

Codice prodotto

PER1SPFL01

Cod. produttore

1SPFL01

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

230...230 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Flusso luminoso:

0...1000 lm

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per lampade di potenza:

7...800 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

175 mm

Diffusore luce:

Nessuno

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

240 mm

Fattore di potenza:

13