PERRY - PER1SPFL02 LAMPADA 2 LED - 1SPFL02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a parete - sì
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8019108260522
Codice prodotto
PER1SPFL02
Cod. produttore
1SPFL02
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Flusso luminoso:
0...2000 lm
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Nessuno
Altezza / Profondità:
150 mm
Adatto per lampade di potenza:
7...800 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
175 mm
Diffusore luce:
Nessuno
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
240 mm
Fattore di potenza:
26