PERRY - PER1SPSPF04 RILEV MOVIM CON LAMPADA 4 LED - 1SPSPF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 52 W
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019108260508
Codice prodotto
PER1SPSPF04
Cod. produttore
1SPSPF04
Produttore
PER
Max prestazioni del sistema:
52 W
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
4000...4000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
sì
Adatto per lampade di potenza:
52...52 W
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di cablaggio:
Terminale


