PERRY - PER1SPSPF10WN RILEV MOVIM CON FARETTO 10W NERO - 1SPSPF10WN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 10 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019108009428
Codice prodotto
PER1SPSPF10WN
Cod. produttore
1SPSPF10WN
Produttore
PER
Max prestazioni del sistema:
10 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
750...750 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
sì
Riflettore:
Altri
Altezza / Profondità:
47.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
120 mm
Collegamento:
Morsetto a vite
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
125 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Colore del riflettore:
Nero