PERRY - PER1TCTB060 TERMOSTATO A CONTATTO PER TUBAZIONE - 1TCTB060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenza regolabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 54 mm
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Termostati a contatti meccanici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108080014
Codice prodotto
PER1TCTB060
Cod. produttore
1TCTB060
Produttore
PER
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
54 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
99 mm
Profondità:
56 mm


