PERRY - PER1TCTB071 BITERMOSTATO CON LIMITATORE SICUREZZA - 1TCTB071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 30...90 °C
Differenza regolabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 108 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8019108080038
Codice prodotto
PER1TCTB071
Cod. produttore
1TCTB071
Produttore
PER
Portata:
30...90 °C
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
108 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
98.5 mm
Profondità:
56 mm
1TC TB071Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaBulbo diametro 14 mmBulbo per montaggio ad immersioneCampo regolazione +30°C / +90°CLimitatore di sicurezza T=100°CIP20Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm


