AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB081 BITERMOSTATO GENERATORI ARIA CALDA - 1TCTB081

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB081 BITERMOSTATO GENERATORI ARIA CALDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 30...90 °C

  • Differenza regolabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Carico massimo del contatto - 16 A

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108080045

Codice prodotto

PER1TCTB081

Cod. produttore

1TCTB081

Produttore

PER

Portata:

30...90 °C

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Carico massimo del contatto:

16 A

Larghezza:

108 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

98.5 mm

Profondità:

56 mm

1TC TB081Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaBulbo diametro 14 mmBulbo per montaggio ad immersioneCampo regolazione +30°C / +90°CIP20Montaggio su generatori aria caldaDimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm