AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB088 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA - 1TCTB088

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB088 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 4...40 °C

  • Differenza regolabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Carico massimo del contatto - 16 A

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108080052

Codice prodotto

PER1TCTB088

Cod. produttore

1TCTB088

Produttore

PER

Portata:

4...40 °C

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Carico massimo del contatto:

16 A

Larghezza:

72 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

136 mm

Profondità:

45.5 mm

1TC TB088Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°CScala graduata con indice di regolazioneLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaCampo regolazione +4°C / +40°CIP20Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136 mm