PERRY - PER1TCTB090 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA - 1TCTB090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -5...35 °C
Differenza regolabile - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati a contatti meccanici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108080069
Codice prodotto
PER1TCTB090
Cod. produttore
1TCTB090
Produttore
PER
Portata:
-5...35 °C
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
61 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
105 mm
Profondità:
60 mm


